Rund trådborste Mässingtråd 0,15 mm 80X22 mm

Art-nr: 571050 80X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 80 mm
Borstbredd 24 mm
Håldiameter d1 20 mm
Reducerrings-⌀ 8 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571050 80X22
EAN/GTIN 4017359162842
Tillverkarens nummer 302532

Benämning

Utförande:

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För bearbetning av mässing, koppar, lättmetall etc. För polering, finborstning etc.