{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | med kiselkarbid | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Borst-⌀ D1 | 250 mm | |
Borstbredd | 58 mm | |
Borsttjocklek | 1,1 mm | |
Borstlängd H1 | 50 mm | |
Maskin | bordsgradningsmaskin | |
maximalt varvtal: | 3 600 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570520 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359258835 | |
Tillverkarens nummer | 377835 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Cirkulärborste för avgradning mikroabrasiv 1,1 mm, SiC 120, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 250X60mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 212,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
1 302,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Maskin | bordsgradningsmaskin | bordsgradningsmaskin |
Borstlängd H1 | 50 mm | 50 mm |
Borsttjocklek | 1,1 mm | 0,35 mm |
Borst-⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Borstbredd | 58 mm | 58 mm |
maximalt varvtal: | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |