{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 250 mm | |
Borstbredd | 58 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Borstlängd H1 | 50 mm | |
Maskin | bordsgradningsmaskin | |
maximalt varvtal: | 3 600 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570510 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359248423 | |
Tillverkarens nummer | 377089 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Cirkulärborste för avgradning Rostfri tråd 0,35 mm 250X60 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 860,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
1 316,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 50 | 50 |
Borstmaterial | INOX-tråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,35 | 0,35 |
Borst-⌀ D1 | 250 | 250 |
Borstbredd | 58 | 58 |
maximalt varvtal: | 3 600 | 3 600 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |