Rundborste Nylonborstar 0,50 mm 100X12 mm

Art-nr: 570335 100X12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
229 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Nylonborstar
Borst-⌀ D1 100 mm
Borstbredd 12 mm
Håldiameter d1 12 mm
hål-⌀ uppborrningsbar till 20 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 21 mm
maximalt varvtal: 8 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570335 100X12
EAN/GTIN 4017359107775
Tillverkarens nummer 320001

Benämning

Utförande:

Vågiga nylonborst utan slipmedelstillsats.

Användningsdata:

På cirkel- och bandsågar för spånkammarrengöring och förhindrande av materialvidhäftning på skäret.