{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 12 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 21 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570300 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359099681 | |
Tillverkarens nummer | 320161 |