Rund trådborste Ståltråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 150X22mm

Art-nr.: 570150 150X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 150 mm
Borstbredd 20 mm
Håldiameter d1 40 mm
Reducerrings-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstlängd H1 33 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570150 150X22
EAN/GTIN 4017359032367
Tillverkarens nummer 344142

Benämning

Utförande:

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen