Diamant-kapskiva PREMIUM*** högeffektiv 230 mm

Art-nr: 569741 230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
optimerad för material Sten
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 569741 230
EAN/GTIN 9003173019016
Tillverkarens nummer 34434386

Benämning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

Högeffektivt utförande med 10 resp. 12 mm beläggningshöjd. Lämplig för alla byggmaterial, lång utslitningstid, överhettningssäker.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen