Kompakt gradningsskiva (SiC) 175X25X32 mm

Art-nr.: 568733 175X25X32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×Bredd×hål-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 32

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad extra hårt
skiv-⌀ 175 mm
Bredd 25 mm
hål-⌀ 32 mm
Utförande 9S fin
Produktslag Kompaktskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568733 175X25X32
EAN/GTIN 4045197977458
Tillverkarens nummer 568733 175X25X32

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipnylonkompaktskivor skapar en reproducerbar finish, eftersom nya slipkorn hela tiden är i kontakt med ytan. Ingen förändring av arbetsstyckets geometri, ingen slipspårbildning, lång livslängd.

Användningsdata:

bänkslipmaskiner eller på handslipmaskiner med hylsdorn nr 556380  storlek 1−2 och reducerfläns nr 568782. Passande slipskiveavrundare nr 568785.
Avgradningsskiva av vecklad fibernylon. För borttagning av grövre grader på formdelar av stål, aluminium eller mässing, för rundning av hålkäl och kanter utan sekundär gradbildning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen