Minislipband ⌀ 100 × 100 mm 180

Art-nr: 568558 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    223,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    186,32  SEK / st.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 180
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 100 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 320 mm
Utförande A medium
Färg röd
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568558 180
EAN/GTIN 4062406297947
Tillverkarens nummer 568558 180

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Minislipband ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Slipdukminiband för övergångar, satinering och finish.
Med filmunderlägg för enkel påbyggnad på alla valsar.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen