Minislipband ⌀ 100 × 100 mm 80

Art-nr: 568535 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    93,54  SEK / st.
  • Från 10st.
    77,99  SEK / st.
på begäran
I lager
346 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 80
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandsdiameter 100 mm
    Slipbandets bredd 100 mm
    Slipbandets längd 320 mm
    tillverkarens beteckning 337DC
    3M-kornbeteckning A300
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 568535 80
    EAN/GTIN 8718734418603

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Minislipband ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
    Slipkornen är inpressade i definierade block. Hög korntäthet för längsta utslitningstid. Definierade kanaler förhindrar igensättning. Likformig ytjämnhet under hela slipprocessen, även på tunna plåtar.

    Användningsdata:

    På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen