Finslipvals (SiC) 24

Art-nr.: 568485 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 24
bindningens hårdhet beskrivning medel
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 100 mm
rekommenderat varvtal 900 min-1 - 1 200 min-1
Produktslag Slipvals

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568485 24
EAN/GTIN 4027497488308
Tillverkarens nummer A6940100100001181

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Elastisk polyuretan-slipvals (PU) med SiC-slipkorn. Mått ⌀ 100×100 mm, hål-⌀ 19 mm med dubbelt kilspår.

Användningsdata:

För finslipning av repor och efterbearbetning av svetsfogar. Skapar en glänsande längsgående slipning. Mycket lång livslängd, kantstabil.
Även lämplig för våtslipning med pH-neutralt kylmedel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen