Lamellslipvals slipnylon (ZA) / väv (ZA), ⌀ 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 150FINE

Art-nr.: 568471 150FINE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Motsvarande kornstorlek 150
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 100 mm
rekommenderat varvtal 2 800 min-1
Produktslag Duklamellslipvals

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568471 150FINE
EAN/GTIN 4045197892355
Tillverkarens nummer 568471 150FINE

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Standardmått ⌀ 100×100 mm resp. smalt utförande ⌀ 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.
Kombination av slipduk och slipnylon.
Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipnylon med zirkoniumoxid (ZA). Perfekt för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

För lätta rengöringsarbeten och jämn ytfinish.

Anmärkning:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar ⌀ 100×50 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen