Lamellslipvals väv (A), ⌀ 100×50 mm, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 568464 80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    296,23  SEK / st.
  • Från 2st.
    246,96  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Tyg
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 50 mm
hål-⌀ 19 mm
rekommenderat varvtal 3 700 min-1
Produktslag Lamellslipskiva väv, slitsad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 568464 80
EAN/GTIN 4045197680662
Tillverkarens nummer 568464 80
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infäst slipduk runt slipvalsens axel. Standardmått ⌀ 100×100 mm resp. smalt utförande ⌀ 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

För borttagning av rost, skal och grader samt för längsgående slipning.

Anmärkning:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar ⌀ 100×50 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen