Lamellslipvals väv (CER), ⌀ 100×100 mm, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 568463 80
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Tyg
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 100 mm
hål-⌀ 19 mm
rekommenderat varvtal 3 700 min-1
Produktslag Lamellslipskiva väv, slitsad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 568463 80
EAN/GTIN 4062406287085
Tillverkarens nummer 568463 80
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infäst slipduk runt slipvalsens axel. Standardmått ⌀ 100×100 mm resp. smalt utförande ⌀ 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

Anmärkning:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar ⌀ 100×50 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen