Sats för mjukt underlägg i 4 delar, med flerhålning 123 mm

Art-nr: 567995 123
Ange pris 4 st. (SEK 110,25 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 123 mm
    Produktslag Stödrondellupplag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 567995 123
    EAN/GTIN 2050001712615
    Tillverkarens nummer 567995 123

    Benämning

    Utförande:

    Mjuka underlägg (15 mm) av permanent elastiskt skummaterial är extremt flexibla och anpassas enkelt till ojämnheter. Mycket lämplig för fina sliparbeten och konturslipning, förhindrar överslipning. Med flerhålssystem.

    Användningsdata:

    Med innovativt adaptersystem som kan användas för alla vanliga excenterslipmaskiner (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

    Passar till:

    sliprondeller med hålning: 8; 8 + 1; 17

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen