CaraFin Diamant polerskiva D64 µm

Art-nr: 567899 D64
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
skiv-⌀ 150 mm
polersteg Polering
Färg rosa
Produktslag Polerskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567899 D64
EAN/GTIN 4062406295707

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Kardborrhäftande CaraFin polerskumplast av elastiskt polyuretanmaterial belagt med diamantkorn. Skumplastens hårdhetsgrad är idealiskt anpassad till polersteget. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Användningsdata:

Högsta möjliga flexibilitet och anpassning till konturer. Exklusive polerpasta.

Passar till:

Polyuretanstödrondell nr 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; polerrondell nr 567762 150.
Nr 077771 PE14-118 och 077771 XCE10-8125.

Anmärkning:

Fler CaraFin polerskum finns i katalogprogram 55.