Slippapper med kardborre ABRANET® 120

Art-nr.: 567840 120
(SEK 1031,40 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 50 st.
  • Beställningssteg: 50 st.
på begäran
I lager
1 606 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ABRANET®
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slippapper bredd 70 mm
Slippapper längd 125 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567840 120
EAN/GTIN 6416868527704
Tillverkarens nummer 5414905012

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

  • dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.
  • rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)
  • Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.
  • Hög effektivitet − mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.

Användningsdata:

ABRANET®-kardborrband för användning på planslipar eller för manuell användning med handslipklots nr 567856.
Slipning av lack, spackel, primer, (fiberarmerad) plast, icke järnmetall- och aluminiumlegeringar, möbelkomponenter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen