Slippappersrondell ABRANET® 400

Art-nr: 567803 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    4,84  SEK / st.
  • Från 50st.
    4,03  SEK / st.
på begäran
I lager
386 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ABRANET®
    Slipmedel Aluminiumoxid (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 400
    slipmedelsunderlag Polyamidväv
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 34 mm
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slippappersrondell

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 567803 400
    EAN/GTIN 6416868362886
    Tillverkarens nummer 5420905041

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

    Fördel:

    • dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.
    • rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)
    • Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.
    • Hög effektivitet − mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.

    Användningsdata:

    Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen