Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Flerhålad 80

Art-nr: 567791 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,84  SEK / st.
  • Från 50st.
    10,77  SEK / st.
på begäran
I lager
121 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 775L
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
tillverkarens beteckning Hookit 775L
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567791 80
EAN/GTIN 30051125868229
Tillverkarens nummer 7100045070

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med stabil filmbärare. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

  • Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.
  • Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.

Användningsdata:

Kan användas för torr- och våtslipning på trä, lack, metall och plastytor.
Precisionsslipkorn Cubitron™ II som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare snabbare avverkning och jämnare ytfinish.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen