Slipskiva med kardborrband (CER) Galaxy Flerhålad 220

Art-nr.: 567787 220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,03  SEK / st.
  • Från 50st.
    9,97  SEK / st.
på begäran
I lager
1 235 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Galaxy
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 220
slipmedelsunderlag Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
fäste Kardborr
Dammutsugning möjlig Ja
hålbild Multifit-perforering
tillverkarens beteckning GALAXY
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Kardborrbandslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567787 220
EAN/GTIN 6416868553949
Tillverkarens nummer FY6M105022

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mirka® GALAXY, det nya innovativa slipmedlet, kombinerar effektivitet med lång livslängd utan igensättning, tack vare ett nytt självskärpande keramik korn och Multifit-perforeringen. De blå keramk kornen förblir permanent skarpa, eftersom de genom sin struktur bryts sönder vid användningen och därmed åstadkommer en självskärpande effekt. Mirka® Galaxy använder det nya Mirka Multifit-konceptet – tack vare den optimala hålplaceringen kan slipmedlet användas på alla maskiner utan att speciell uppriktning behövs. Multifit-hålmönstret ger en perfekt balans mellan lång användningstid och dammutsug. Mirka® Galaxy-serien är baserad på polyesterfilm med beläggning som bärarmaterial och kan levereras inom det kompletta kornområdet från grovt 40-korn till fint 2000-korn. Mirka® Galaxy är den perfekta allroundprodukten och kan användas på både mjuka och hårda ytor.
Med stabil filmbärare. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

  • Lång användningstid utan igensättning, damm avvisande, lågt slitage av keramik kornen.
  • Självskärpande effekt genom automatiskt brytning av strukturen – nya kanter bildas.
  • Mirka® Galaxy använder det nya multifit-hålmönstret och bibehåller därmed en perfekt balans mellan lång användningstid och dammutsug.
  • Längre användningstid tack vare en non-stick-beläggning med optimal damm avvisning. Med denna beläggning stannar dammet inte kvar på slipmedel, vilket tillsammans med multifit-hålmönstret ger ett bättre dammutsug.
  • Mer likformig slipbild tack vare utomordentlig kornnötning.
  • Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.

Användningsdata:

  • Lacker
  • Gips/spackel
  • Plast
  • Spackelmassa
  • Grundning
  • Mineralmaterial
  • Mjukt trävirke / barrträ
  • Rostfritt stål
  • Stål
  • Syntetiska material
  • Faner
  • Spånskivor
  • plaster
  • Glasfiber
  • Lövträ
  • MDF/HDF
  • Mjukt stål / kolstål
  • icke-metaller
  • Färgborttagning
  • Färgslipning

Kan användas för torr- och våtslipning av trä, lack, metall och plastytor.
Högklassigt självskärpande keramikslipkorn (CER), öppen dispersion. För allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen