Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8 600

Art-nr: 567745 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    6,87  SEK / st.
  • Från 50st.
    5,82  SEK / st.
på begäran
I lager
1 003 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 600
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
Antal uppsugningshål 8
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567745 600
EAN/GTIN 4002748761577
Tillverkarens nummer 176157

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 8 hål för Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 med dammutsug.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen