Slipskiva med kardborrband (A) Flerhålad 40

Art-nr: 567557 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    15,90  SEK / st.
  • Från 100st.
    13,13  SEK / st.
på begäran
I lager
1 292 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik; A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie IRIDIUM®
    Slipmedel Keramikkorn (CER); Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
    Slipmedlets beteckning Keramik; A
    Kornstorlek 40
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 150 mm
    Dammutsugning möjlig Ja
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slippappersrondell

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 567557 40
    EAN/GTIN 6416868234961
    Tillverkarens nummer 246CH05040

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Sliprondeller med pappersbas. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i förtid. Baksidan är täckt med velour.
    Slippappersrondell MIRKA IRIDIUM® med en blandning av keramikkorn (CER) och aluminiumoxidkorn (A), dammavvisande beläggning, hög avverkningseffekt och långt serviceliv.

    Användningsdata:

    excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammutsug möjlig). Universell allroundprodukt för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.
    Idealisk för mjuka och hårda ytor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen