Kompaktskiva, slipnylon, ⌀ 125 mm, Kornstorleksjämförelse: 100

Art-nr.: 567006 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    468,63  SEK / st.
  • Från 5st.
    390,56  SEK / st.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorleksjämförelse Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Betong

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad hårt
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
hål-⌀ 22,23 mm
Utförande 8 A crs
optimerad för material INOX; Betong
maximal periferihastighet 60 m/s
Produktslag Kompaktskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567006 100
EAN/GTIN 4067263723707
Tillverkarens nummer 567006 100
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment.
Hårt utförande med grovt korn, mycket kantstabil.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min-1).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen