Kompaktskiva, slipnylon 100

Art-nr: 567005 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    417,49  SEK / st.
  • Från 5st.
    347,93  SEK / st.
på begäran
I lager
56 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Betong

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad hårt
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
hål-⌀ 22,23 mm
Utförande 8 A crs
optimerad för material INOX; Betong
maximal periferihastighet 60 m/s
Produktslag Kompaktskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567005 100
EAN/GTIN 4067263516675

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment.
Hårt utförande med grovt korn, mycket kantstabil.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min-1).