{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Motsvarande kornstorlek | 280 | |
finhetsgrad | fin | |
Hårdhetsgrad | mjuk | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Skiv-⌀ D | 125 mm | |
Skivbredd D | 6 mm | |
Hål-⌀ H | 22 mm | |
Utförande | 3S fine | |
maximal periferihastighet | 60 m/s | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
Produktslag | Kompaktskiva |
Artikelnummer | 566996 280 | |
EAN/GTIN | 4045197719997 | |
Tillverkarens nummer | 566996 280 |