{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
skiv-⌀ | 125 mm | |
Hårdhetsgrad | mjuk | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Lamellhöjd | 20 mm | |
optimerad för material | INOX; järnfria metaller | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Polerlamellrondell |
Artikelnummer | 566976 125 | |
EAN/GTIN | 4045197721297 | |
Tillverkarens nummer | 566976 125 |