Grovrengöringsrondell (SiC), skiv-⌀: 115mm

Art-nr.: 566700 115
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    173,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    144,26  SEK / st.
på begäran
I lager
339 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • maximal periferihastighet: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
Hårdhetsgrad medel − hård
finhetsgrad mkt grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
maximal periferihastighet 60 m/s
rekommenderat varvtal 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximalt varvtal: 11 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566700 115
EAN/GTIN 4045197679703
Tillverkarens nummer 566700 115
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.
Mycket grov slipnylonstruktur som inte sätts igen ens vid arbete med mycket tjocka och mjuka beläggningar.
Medelhårt slipnylon med mycket aggressiva slipegenskaper, lång livslängd och jämn ytfinish. Universaltyp för allt grovrengöringsarbete, även vid svåra fall som t.ex. borttagning av hårt sittande glödskal.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.
Med glasvävtallrik för direkt inspänning på vinkelslipmaskiner.

Anmärkning:

Grovrengöringsrondeller för rakslipmaskiner, se nr 556270  och framåt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen