{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 80 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566530 80 | |
EAN/GTIN | 4018875997420 | |
Tillverkarens nummer | 799742 |