Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) 80

Art-nr.: 566500 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    8,37  SEK / st.
  • Från 50st.
    6,99  SEK / st.
på begäran
I lager
7 233 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KF708
Slipmedel Halvädelkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
fäste Roloc™ snabbytessystem
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning VSM KF 708
passar till snabbytessystem Roloc™
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566500 80
EAN/GTIN 4018875881705
Tillverkarens nummer 788170

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högklassig universalfiberrondell VSM KF 708 för slipning av metaller, plast, trä med mera. Korntyp: halvädelkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) 80

Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) 80

på begäran
I lager
7 233 styck i lager
Från 1  st
8,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 50  st
6,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 871 styck i lager
Från 1  st
6,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 50  st
5,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
hål-⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 % < 0,1 %
maximalt varvtal: 12 200 min-1 12 200 min-1
optimerad för material Stål Stål
passar till snabbytessystem Roloc™ Roloc™
skiv-⌀ 125 mm 125 mm
Produktslag Fiberskiva Fiberskiva

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen