Fiberskiva (CER) 782C, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 566472 36
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    31,74  SEK / st.
  • Från 25st.
    26,43  SEK / st.
på begäran
I lager
2 961 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 782C
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning 782C
optimerad för material Stål; Gjutgods; järnfria metaller
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566472 36
EAN/GTIN 50076308897159
Tillverkarens nummer 7100099576
Tillverkare 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högkapacitetsfiberskiva med öppen spridning.

Användningsdata:

För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.
För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen