Fiberskiva (CER) 782C 36

Art-nr: 566471 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    30,87  SEK / st.
  • Från 25st.
    25,69  SEK / st.
på begäran
I lager
416 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie 782C
    Slipmedel Keramikkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    hål-⌀ 22,23 mm
    tillverkarens beteckning 782C
    optimerad för material Stål; Gjutgods; järnfria metaller
    maximal periferihastighet 80 m/s
    Produktslag Fiberskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 566471 36
    EAN/GTIN 50076308897142
    Tillverkarens nummer 7100099545

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
    Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
    Högkapacitetsfiberskiva med öppen spridning.

    Användningsdata:

    För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.
    För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen