{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™III | |
Slipmedel | Cubitron™ III | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 36 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
Innehåll | 25 | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | Betong; Gjutgods | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566463 36 | |
EAN/GTIN | 068060664501 |