{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | XF850 | |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 60 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Aluminium | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566456 60 | |
EAN/GTIN | 4018875669228 | |
Tillverkarens nummer | 766922 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fiberrondell XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 60
på begäran
I lager
3 668 styck i lager
Från
1
st
16,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
14,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 117 styck i lager
Från
1
st
5,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
4,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX; Aluminium | Stål |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A |
Produktslag | Fiberskiva | Fiberskiva |