{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KF708 | |
Slipmedel | Halvädelkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 36 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
fäste | Roloc™ snabbytessystem | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
tillverkarens beteckning | VSM KF 708 | |
passar till snabbytessystem | Roloc™ | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566400 36 | |
EAN/GTIN | 4018875992852 | |
Tillverkarens nummer | 799285 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) 36
på begäran
I lager
12 588 styck i lager
Från
1
st
8,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
7,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 210 styck i lager
Från
1
st
7,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
5,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | Roloc™ snabbytessystem | Roloc™ snabbytessystem |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | Vulkanfiber |