{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Gänga | M14 | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 30 m/s | |
rekommenderat varvtal | 2 800 min-1 | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Lamellslipskiva väv, slitsad |
Artikelnummer | 566375 280 | |
EAN/GTIN | 4045197973122 | |
Tillverkarens nummer | 566375 280 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |