Lamellslipvals M14 slipnylon/väv 80CRS

Art-nr.: 566372 80CRS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    340,36  SEK / st.
  • Från 2st.
    283,64  SEK / st.
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Gänga: M14
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Gänga M14
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 50 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 30 m/s
rekommenderat varvtal 2 800 min-1
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Lamellslipskiva väv, slitsad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566372 80CRS
EAN/GTIN 4045197924605
Tillverkarens nummer 566372 80CRS

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. M14 direktfäste.
Kombination av slipduk och slipnylon.

Användningsdata:

Repborttagning, mattpolering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen