Slipskiva CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Art-nr: 566368 D852
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 5-15
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedlets beteckning D
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    hål-⌀ 22,23 mm
    rekommenderad arbetsvinkel 5-15 grad
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slipskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 566368 D852
    EAN/GTIN 4007220068380
    Tillverkarens nummer 4007220068380

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    SlipskivaCC-GRIND-SOLID DIAMOND, hela ytan belagd med galvaniskt bunden diamant.

    Användningsdata:

    För bearbetning av mycket hårda material som titan, nickellegeringar, gjutjärn, hårda, keramik och kompositmaterial. För yt- och kantbearbetning, svetsfogsbearbetning och gradning. Inklusive spännflänssats nr 566365.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen