Slipskiva CC-GRIND-SOLID SG-INOX 125 mm

Art-nr: 566362 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    129,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    107,71  SEK / st.
på begäran
I lager
765 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX
  • rekommenderad arbetsvinkel: 5-15

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedlets beteckning Keramik
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 125 mm
    hål-⌀ 22,23 mm
    optimerad för material INOX
    rekommenderad arbetsvinkel 5-15 grad
    maximal periferihastighet 80 m/s
    maximalt varvtal: 12 200 min-1
    Antal lägen 1
    Produktslag Slipskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 566362 125
    EAN/GTIN 4007220237137
    Tillverkarens nummer 4007220900901

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Aggressiv slipskiva med integrerad glasvävtallrik och patenterat spänn- och kylsystem.
    Platt användning utan att arbetsstycket skadas på grund av spännmuttern. Använd med adapter nr 566365.
    För mycket hög slipeffekt på rostfritt stål.

    Användningsdata:

    För hård och grov slipning på ytor och kanter.
    Ekonomiskt alternativ till grovslipskivor med betydligt reducerad belastning i form av värme, buller, damm och vibrationer.
    Observera den flacka slipvinkeln och den kraftfulla drivningen ( >1200 W).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen