{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
Kornstorlek | 36 | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Rygg | stödrondell av glasväv | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
rekommenderad arbetsvinkel | 5-15 grad | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Slipskiva |
Artikelnummer | 566357 36 | |
EAN/GTIN | 4027497150922 | |
Tillverkarens nummer | FY6M105061 |