Lamellslipskiva M14 Filt (A) / duk (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Kornstorlek: 150FINE

Art-nr.: 566352 150FINE
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    390,27  SEK / st.
  • Från 5st.
    325,25  SEK / st.
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Gänga: M14
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 20 mm
Gänga M14
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 30 m/s
Produktslag Lamellsliphjul

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566352 150FINE
EAN/GTIN 4062406276836
Tillverkarens nummer 566352 150FINE
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solfjädersformigt anordnade lameller kring verktygets axel. M14 direktfäste. Extremt flexibel.
Kombination av slipduk (A) och filt (A).

Användningsdata:

För finslipningsarbeten på välvda ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen