{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Normalkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 80 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
skivbredd | 20 mm | |
Gänga | M14 | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellsliphjul |
Artikelnummer | 566350 80 | |
EAN/GTIN | 4045197345820 | |
Tillverkarens nummer | 566350 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamellslipskiva M14 Väv (A) 80
på begäran
I lager
140 styck i lager
Från
1
st
313,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
261,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
376,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Kornstorlek | 80 | 80 |
skiv-⌀ | 125 mm | 165 mm |
skivbredd | 20 mm | 30 mm |
Slipmedel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Produktslag | Lamellsliphjul | Slipdukslamell |