Lamellslipskiva för INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 115X14 mm

Art-nr: 566325 115X14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    204,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    170,00  SEK / st.
på begäran
I lager
212 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: radiellt
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning radiellt
skiv-⌀ 115 mm
bredd vid kanten 11 mm
skivbredd 14 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för kälsvetsradier > 5 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566325 115X14
EAN/GTIN 4007220827444
Tillverkarens nummer 4007220827444

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Lamellrondell för bearbetning av kälsvetsar med högt ställda krav. Den radiella formen med speciellt lamellarrangemang gör att slipmaterialet utnyttjas optimalt i radien. Hög avverkningseffekt, lång utslitningstid och god formstabilitet.
SGP CURVE STEELOX (CER) kornstorlek 60 för fina ytor och kall slipning av material med dålig värmeledningsförmåga.

Användningsdata:

Exakt slipning av kälsvetsar, fasning och gradning.
medelbrett utförande (M) för kälsvetsar > 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen