Lamellrondell SLTflex (CER), fäste M14 60

Art-nr: 566312 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    156,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    130,07  SEK / st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: <0,1
  • Formbeskrivning: snedställd med lamellutstick
  • Gänga: M14
  • optimerad för material: INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SLTflex
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel <0,1 %
Formbeskrivning snedställd med lamellutstick
skiv-⌀ 115 mm
Gänga M14
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566312 60
EAN/GTIN 4027497550586
Tillverkarens nummer A272711506070

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

De bågformade lamellerna (patenterade) är radiellt förbundna med den höghållfasta kärnan av glasfiberarmerad plast. Tack vare den rygglösa konstruktionen uppnås extremt stort lamellutstick. Mycket hög beläggningstäthet. M14-gängfäste, ingen hylsmutter krävs.
Keramikkorn (CER) med slipande bindning för krävande användning.

Användningsdata:

För bearbetning av svåråtkomliga ställen, konturslipning och slipning av kälsvetsar. Långt lamellutstick ger mjuk slipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen