Lamellslipskiva 769F, glasfibervävrondell koniska 40

Art-nr: 565515 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    70,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    58,68  SEK / st.
på begäran
I lager
6 135 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565515 40
EAN/GTIN 5902658113215
Tillverkarens nummer 51999

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Kornblandning med precisionsformade keramikkorn för hög avverkningskapacitet och lång användningstid.

Användningsdata:

Universella slipningsarbeten med kraftfulla vinkelslipar.