Lamellrondell SLTT (ZA), plan-konvex för stål 40

Art-nr: 565402 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    76,90  SEK / st.
på begäran
I lager
3 787 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan-konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan-konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Rygg Stålplåtsrygg
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565402 40
EAN/GTIN 4027497509560
Tillverkarens nummer A27201250400065A

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.
Robust bärrondell av stålplåt. Tyst och vibrationssnål.
Ren zirkonkorund på blandväv av polyester och bomull. Mycket aggressiv på grund av den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

För högsta slipeffekt vid lång utslitningstid.

Anmärkning:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300  och framåt.