{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK system | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 60 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565279 60 | |
EAN/GTIN | 4062406162542 | |
Tillverkarens nummer | 565279 60 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Lamellslipskiva X-LOCK long life ZA konisk, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 60
på begäran
I lager
1 086 styck i lager
Från
1
st
54,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 885 styck i lager
Från
1
st
53,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kornstorlek | 60 | 60 |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slipmedlets beteckning | ZA | ZA |
Produktslag | Lamellslipskiva | Lamellslipskiva |