{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 40 | |
slipaktiv, kylande beläggning | Ja | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565226 40 | |
EAN/GTIN | 4062406159245 | |
Tillverkarens nummer | 565226 40 |