Slipskål PREMIUM***, skiv-⌀×väggtjocklek: 110X20mm

Art-nr.: 564900 110X20
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    297,30  SEK / st.
  • Från 2st.
    247,75  SEK / st.
på begäran
I lager
647 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×väggtjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A3604B84
Form 11BT
Formbeskrivning konisk slipskål
skiv-⌀ 110 mm
Skivbredd (skålhöjd) 55 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Godstjocklek 20 mm
optimerad för material Stål; Gjutgods
maximal periferihastighet 50 m/s
maximalt varvtal: 8 600 min-1
Produktslag Slipskål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 564900 110X20
EAN/GTIN 9003173110966
Tillverkarens nummer 311096
Tillverkare Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Benämning

Utförande:

Konisk slipskål, bunden med fenoplastlim. Skålhöjd 55 mm; hål-⌀ 22,23 mm; varvtal max. 8600 v/min.
Specifikation: A3604B84; form: 11BT.

Fe-, S- och CI-halt > 0,1%. Mycket lång brukstid för stål och gjutgods, inte för rostfritt stål.

Användningsdata:

För grovslipning med låg ljudnivå och hög avverkning.Mest fördelaktig för ytslipning med elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner (speciellt skydd krävs).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen