{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563650 115 | |
EAN/GTIN | 9003172409689 | |
Tillverkarens nummer | 34332868 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kapskiva Basic* EXTRA SMAL 115 mm
på begäran
I lager
2 318 styck i lager
Från
1
st
16,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
13,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 922 styck i lager
Från
1
st
31,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
26,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
477 styck i lager
Från
1
st
36,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
30,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner |
Formbeskrivning | rak | rak | rak |
maximal periferihastighet | 80 | 80 | 80 |
skiv-⌀ | 115 | 115 | 115 |
skivbredd | 1 | 1 | 1 |
Slipmedlets beteckning | A | A | A |
Specifikation | A60BF | A60R-BF | A60R-BF |