{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A46Q-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563575 115 | |
EAN/GTIN | 4045197594006 | |
Tillverkarens nummer | 563575 115 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro kapskiva TUNN, skiv-⌀: 115mm
på begäran
I lager
3 673 styck i lager
Från
1
st
19,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
16,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 470 styck i lager
Från
1
st
31,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
25,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad |
optimerad för material | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Specifikation | A46Q-BF | A46R-BF |